マルチウォッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57631246 品番ZM-0502-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機
コードレスで持ち運び楽々。
ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。
コンパクトに収納が可能。

用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。 セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース 電圧(V)3.6×3セル=10.8 タンク容量(L)給水:5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280 本体質量(kg)1.9 ホース長さ(m)2 吐出圧力(MPa)約0.5 連続使用時間(分)(満充電時)約30 バッテリーリチウムイオン蓄電池 バッテリー容量(Ah)1.5 使用環境温度(℃)0〜40 吐出水量(L/min)約2 充電時間(時間)約3

商品説明動画

Vittorio マルチウォシュ ZM-0502-2 PV
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57631246
2020-11-20
用途:
車両の洗浄等

作動音はなかなか大きいです。
このため深夜、集合住宅等での使用は難しいかもしれません。
水圧はそれほど高くありません。
付属のシャワーノズルでは手洗い程度には使用できるほどです。
高圧洗浄機や水道直の様な水の出方は望めませんので、そういう人は違う物を買ったほうがいいでしょう。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする