生興
生興の デスク・テーブル
生興の 脇机・ワゴン
LCSシリーズ インワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57631288
品番
LCS-042WW
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
日本製で必要最小限の機能を備え、コストパフォーマンスを追及したデスクシリーズです
色
(天板)ホワイト、(本体)ホワイト
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×582×613
棚段数
2
付属品
(上段・下段)仕切板各1枚
仕様
(天板)取手付、(本体袖箱)オールロック機構、ファイル引出しシングルレール
材質
(本体袖箱)スチール/粉体塗装
高さ(mm)
613
奥行(mm)
582
間口(mm)
400
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×582×613
材質(天板)
ABS樹脂
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません