HCHH212 【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯) ENERGIZER(エナジャイザー) 57631307 HCHH212 【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯) ENERGIZER(エナジャイザー) 57631307 HCHH212 【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯) ENERGIZER(エナジャイザー) 57631307

【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57631307 品番HCHH212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)
「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。
「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。
「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。
軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。

用途作業現場などで。 本体質量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165 明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45 防水性IPX4 照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45 電球の種類LED 落下衝撃(m)約7 点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする