【100ルーメン】LEDペンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57631359 品番PMHH22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)
約100ルーメンの強力照射のペンライトです。
点灯時間は5時間、照射距離50mです。
アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。

本体質量(g)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144 使用電池単4アルカリ乾電池2本 明るさ(Lm)100 防水性IPX4 照射距離(m)50 電球の種類LED 落下衝撃(m)約1 点灯時間(時間)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする