4S-SKY13 スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造 57631448

4S-SKY13 スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造 57631448
4S-SKY13 スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造 57631448

スカイ スモールローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)4
毛丈(mm)13
内容量1本注文コード57631448品番4S-SKY13
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。
低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。
粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。
スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適
狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

形状スモールタイプ中毛毛丈(mm)13サイズ(inch)4芯径(mm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種

商品説明動画

マルテーSky
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする