ウルトラソール #70

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57631456 品番#70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

転倒事故を防ぐ、縦横無尽のグリップ力です。水を弾く強撥水加工で、汚れが付きにくいです。伸びるセンターゴアで、スリッポンのように脱ぎ履きが楽です。

形状ローカット ブラック 質量(g)330 サイズ(cm)24 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 機能防水・撥水 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57631736
2023-11-01
用途:
農作業
株式会社百菜農園匠 様 (農・林・水産業)

購入して半年ぐらい農作業で履いてますが、靴底と本体の接着が剥がれました。水がかかれば弱そうです。

対象商品:
57631465
2022-10-19
用途:
室内作業
サービス業

デザイン、履き心地、靴底のすべり止め、これからは悪くないのですが、標記のサイズよりちょっと小さい実感。大きくて足が靴の中で動いてしまうよりはいいのですが、はくときちょっときついかな。なので、相殺して普通です。

2022-10-07
用途:
普使い
その他業種

デザインと履き心地は良い。しかし、クッション性がなく日常の普段使い疲れやすい。グリップは雨天舗装道路でもやや滑る。また購入時、最も気をつけるべきは撥水機能の低さ。5分程度雨天自転車を漕ぐだけでも浸水してしまう。防水靴で検索にかかるものの、防水撥水効果はスニーカーに自分で市販撥水スプレーをかけた程度と捉えた方が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする