2MS-SKY6 スカイ ミニローラー 大塚刷毛製造 57631500

2MS-SKY6 スカイ ミニローラー 大塚刷毛製造 57631500
2MS-SKY6 スカイ ミニローラー 大塚刷毛製造 57631500

スカイ ミニローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
毛丈(mm)6
サイズ(inch)2
内容量1パック(2本)注文コード57631500品番2MS-SKY6
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。
低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。
粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。
細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。

形状ミニタイプ短毛毛丈(mm)6サイズ(inch)2筒径(Φmm)10適合ハンドルミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用

商品説明動画

マルテーSky
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする