VZ5140-3D-02T 4・5ポートソレノイドバルブ VZ 514 SMC 57631551

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 514

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57631551 品番VZ5140-3D-02T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,780
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類NPTF 管接続口径NPTF1/4 切換方式2位置シングルソレノイド リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57631551 VZ5140-3D-02T 43356224 SYJ7140-3D-02T S Series(SYJ7140) SMC S Series(SYJ7140) SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする