ガスビルトインコンロ ネスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57631606 品番 N3WU5PWAP2STE
参考基準価格(税別)¥207,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・同時調理もスマート:操作性に差が出る+3cm
鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理もカンタンに。
・美しいトッププレートで気もちもスッキリ:美しく、強いガラストップを採用
「美しいつや」と「なめらかな手触り」が特長。お手入れのしやすさや、高い耐衝撃性も併せもち、つややかな輝きと存在感で、キッチンを明るくします。
・エコでスマート:炎へのこだわりにあり
これまでバーナーから直線的にのびていた炎を、旋回するように工夫しました。炎が鍋にあたる距離を長くし、熱効率を向上させます。
・バーナーの小径化により鍋底への火あたりが向上
バーナーを小径化することで、鍋中心部への火あたりも向上。鍋底全体の温度を均一化させ、焼きムラを軽減します。
・調理中の安全性にも配慮
鍋の炎あふれを低減し、調理中の安全性を向上させます。
・特長:温度調節機能、コンロ調理タイマー、湯わかし機能、炊飯機能、レンジフード連動(コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要)

付属品サイドカバー 仕様ブラックホーローごとく 材質トッププレート:つやめきガラストップ トッププレート:ムーンシルバーガラストップ、フェイスカラー:シルキーステンレスフェイス 電源アルカリ乾電池単1形-2個 幅(cm)トッププレート:60 ガスの種類LPG 機能温度調節機能、コンロ調理タイマー、湯わかし機能、炊飯機能、レンジフード連動(コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
関連資料:(0.32MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする