綿マチなし手袋

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12双) サイズLL ブラック 注文コード57631719 品番1001T-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

カラー綿手袋

用途綿100%の肌あたりのいい手袋です。 材質綿 ブラック サイズLL 入数(双)12 長さ(cm)24 中指長(cm)8.7 指マチマチなし RoHS指令(10物質対応)対応 甲幅(cm)10.3
注意
※材質上 洗濯すると縮みます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
あかぎれや手荒れ時の保護
農・林・水産業

手荒れ時にハンドクリームを塗った後手作業などをするときに保護に使用しました。肌触りもとてもよく、何度も洗濯をして使っていますが伸びて型崩れすることもありませんでした。ビジュアルもあまり目立たないので気にせずに使用できます。特に冬の乾燥シーズンに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする