丸五
丸五の 地下足袋/足袋靴/足袋
プロガードジョグ10枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57632366
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
土木・建築作業用地下足袋です。素足感覚で踏ん張りもきくので、高所作業に適していますおしゃれなデニム柄
形状
ハイカット
色
デニム
質量(g)
310
種類
セーフティーシューズ
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
地下足袋