防振インナー ピタッとくん #860

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57632445 品番 #860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

下履き用の防振手袋 取り替え洗濯できていつでも清潔

サイズM 全長(cm)20 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)15 グレー 入数(双)1 機能防振 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-27
用途:
草刈り機やチェンソーの作業に使用

薄手ですがインナーとしてはなかなか難しいと思います。
実際に使用してみて、黒いでっぱりが出すぎている為か斜めに倒れる?部分があり作業途中でで外しました。また、実際に振動が軽減されているかはよく分かりませんでした。

2026-01-29
用途:
草刈作業用

夏の暑いときにちょうど良いのではと思っています、現在使用中の防振手袋ではかなり汗をかきますので

対象商品:
57632445
2022-03-26
用途:
はつり ケレン
不動産業

DIYレベルですが、やはり振動は疲れます。
ゴム手袋の中で使えるのは良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする