AGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57632525 品番 AG038-LL
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥28,490
販売価格(税別)
25,900

耐水圧10000mm、浸透度10000g/m2・24hの高スペック生地を採用。
シームテープ加工も施しており、縫い目からの水の侵入を防ぎます。
使いやすさと安全性、機能性を備えながらもスポーティーなデザインに仕上げた本格仕様の防水防寒ツナギ服。

用途反射材による夜間視認性確保、ポケットも多くワーク用のみならずアウトドアにも活躍間違いなし! 仕様ペン差し(左袖)/止水ファスナー(両胸)/フードストッパー/フードアジャスター/袖口マジックテープ+インナーカフス/ウエストファスナー/裾アジャスター/リフレクターテープ(両膝裏)/リフレクターテープ(前だて)/フロントファスナー(水返し仕様) 種別つなぎ キャメル サイズLL 混率(%)ポリエステル100 機能防水/防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする