曜日別特売
AG039-L AGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) AGRADE 57632568

 

AG039-L AGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) AGRADE 57632568
AG039-L AGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) AGRADE 57632568
AG039-L AGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) AGRADE 57632568
AG039-L AGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) AGRADE 57632568
AG039-L AGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) AGRADE 57632568
AG039-L AGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) AGRADE 57632568
AG039-L AGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) AGRADE 57632568
AG039-L AGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用) AGRADE 57632568

AGRADE 7200 防水防寒ツナギ服(冬用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1着注文コード57632568品番AG039-L
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥28,490
販売価格(税別)
25,900

耐水圧10000mm、浸透度10000g/m2・24hの高スペック生地を採用。
シームテープ加工も施しており、縫い目からの水の侵入を防ぎます。
使いやすさと安全性、機能性を備えながらもスポーティーなデザインに仕上げた本格仕様の防水防寒ツナギ服。

用途
反射材による夜間視認性確保、ポケットも多くワーク用のみならずアウトドアにも活躍間違いなし!
仕様ペン差し(左袖)/止水ファスナー(両胸)/フードストッパー/フードアジャスター/袖口マジックテープ+インナーカフス/ウエストファスナー/裾アジャスター/リフレクターテープ(両膝裏)/リフレクターテープ(前だて)/フロントファスナー(水返し仕様)種別つなぎブラックサイズL混率(%)ポリエステル100機能防水/防寒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする