防水スニーカー #2041

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57632585 品番 #2041
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

お手頃価格のメンズ防水スニーカー

ネイビー サイズ(cm)25 質量(g)225 材質(アッパー)合成繊維 材質(ソール)合成底 機能防水・撥水 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
作業靴

使用半年で 軽くて良いのですがすれる部分が藪入れてきた金額相応ではあると思います

対象商品:
57632594
2022-12-28
用途:
ウオーキング
サービス業

防水性のあるシューズを探していました 
雨の日にはいた感想ですが、水の侵入はありませんでしたが 上面の内面部に浸みがありました(靴下が湿っていた) 以外は問題なく 履き心地は足にフィットし軽量で満足しています

対象商品:
57632637
2023-01-07
用途:
車両整備その他
株式会社イデアプロジェクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイドからの水の侵入は無いが、当たり前だが靴ひも側からは水が浸入する。デザインは良。普段履きにも使えるセンス。3E?という割には少々幅が狭いような気がする。不満な点は幅の問題だけで他は全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする