EOS NOCUT WINTER VV913 耐切創+耐突刺グローブ(防寒タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード57632744 品番D0053-L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラスしました。
高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性があります。
TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨を保護します。
耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突刺しから手を守ります。
アクリル裏地で手袋内を温かく保ち、寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業にも対応します。
手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィットします。
可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。
シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブルできます。
全ての縫い目にはケプラ糸を使用してます。

用途
切創の危険な作業時に。
寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業に。
材質繊維部:高密度ポリエチレン繊維 / 甲&指保護部:TPRゴム / コーティング:ニトリル グレー×イエロー サイズL 規格EN388 2016規格:4X44DP 入数(双)1 機能耐切創、耐突刺、防寒 全長(cm)約25 中指長(cm)約8.5 耐切創性X/D 手のひら長さ(cm)約10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする