婦人ココピタ あったか実感ハイソックス丈

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57632857 品番532-902-22-90
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

靴が履ける厚みなのにあたたかい。寒い日のおでかけにこれ1足。
特許技術取得、独自の「つま先2層構造」で実感できる暖かさを実現しています。
マイクロクッション編みで靴が履ける適度な厚み。
ふんわり柔らかい肌触り。

用途
つらい妻先回りの寒さに悩んでいる方に。
通勤・通学・おでかけで足元の寒さが気になる方に。
重ね履きや分厚い靴下で冷え対策されている方に。
材質アクリル、ポリエステル、その他 ブラック タイプハイソックス丈 サイズ(cm)21〜23 入数1足 指タイプ通常
注意
※素材の特性上、濡れた状態で強く摩擦されると毛羽立ち・変色することがありますのでご注意ください。
※洗濯の際は裏返してネットに入れてください。
※濃色物の場合は色・淡色と分けてお洗いください。
※塩素系漂白剤は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
外出時室内も履いています。
合同会社こばやし介護相談室 様 (医療・福祉・介護関連業)

そんなに厚くないから、靴が履けます。足がポカポカしてくるんですよ。ジンジンしてきます。これすごいです。もう一足購入しました。寒い冬はこの靴下で足元からあっためましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする