婦人ココピタ あったか実感レギュラー丈

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57632866 品番535-810-24-90
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

靴が履ける厚みなのにあたたかい。寒い日のおでかけにこれ1足。
特許技術取得、独自の「つま先2層構造」で実感できる暖かさを実現しています。
マイクロクッション編みで靴が履ける適度な厚み。
ふんわり柔らかい肌触り。

用途
つらい妻先回りの寒さに悩んでいる方に。
通勤・通学・おでかけで足元の寒さが気になる方に。
重ね履きや分厚い靴下で冷え対策されている方に。
材質アクリル、ポリエステル、その他 ブラック タイプレギュラー丈 サイズ(cm)23〜25 入数1足 指タイプ通常
注意
※素材の特性上、濡れた状態で強く摩擦されると毛羽立ち・変色することがありますのでご注意ください。
※洗濯の際は裏返してネットに入れてください。
※濃色物の場合は色・淡色と分けてお洗いください。
※塩素系漂白剤は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする