婦人ココピタ あったか実感レギュラー丈

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57632875 品番535-810-22-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

靴が履ける厚みなのにあたたかい。寒い日のおでかけにこれ1足。
特許技術取得、独自の「つま先2層構造」で実感できる暖かさを実現しています。
マイクロクッション編みで靴が履ける適度な厚み。
ふんわり柔らかい肌触り。

用途
つらい妻先回りの寒さに悩んでいる方に。
通勤・通学・おでかけで足元の寒さが気になる方に。
重ね履きや分厚い靴下で冷え対策されている方に。
材質アクリル、ポリエステル、その他 ブラック タイプレギュラー丈 サイズ(cm)21〜23 入数1足 指タイプ通常
注意
※素材の特性上、濡れた状態で強く摩擦されると毛羽立ち・変色することがありますのでご注意ください。
※洗濯の際は裏返してネットに入れてください。
※濃色物の場合は色・淡色と分けてお洗いください。
※塩素系漂白剤は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする