紳士ココピタ あったか実感レギュラー丈

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57632900 品番576-806-26-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

靴が履ける厚みなのにあたたかい。寒い日のおでかけにこれ1足。
特許技術取得、独自の「つま先2層構造」で実感できる暖かさを実現しています。
マイクロクッション編みで靴が履ける適度な厚み。
ふんわり柔らかい肌触り。

用途
つらい妻先回りの寒さに悩んでいる方に。
通勤・通学・おでかけで足元の寒さが気になる方に。
重ね履きや分厚い靴下で冷え対策されている方に。
材質アクリル、ポリエステル、その他 グレー タイプレギュラー丈 サイズ(cm)25〜27 入数1足 指タイプ通常
注意
※素材の特性上、濡れた状態で強く摩擦されると毛羽立ち・変色することがありますのでご注意ください。
※洗濯の際は裏返してネットに入れてください。
※濃色物の場合は色・淡色と分けてお洗いください。
※塩素系漂白剤は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
外勤時
医療・福祉・介護関連業

踵の部分が丈夫で通気性も良く、さらに暖かくて機能性に優れている。

2025-04-29
用途:
冬場のしもやけ対応
不動産業

足のしもやけに毎年困っていましたがこの靴下は指先が温かくて
助かりました。値引きしていたので来冬用に買いました。
外履き用途でかかと部にもう少し耐久性があれば最高評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする