※メイン
千代田通商
千代田通商の エアーガン・スプレーノズル
千代田通商の 引き金式エアーダスターガン
バイパスノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57632978
品番
VN-20
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
手元のレバーの握り次第で流量調整可能です。上下2箇所にエア供給口があり、使用箇所に応じて選べます。BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。
全長(mm)
54
使用圧力(MPa)
1.4
使用流体
圧縮空気
ノズル口径(Φmm)
6
流体温度(℃)
-5〜60