商品画像
ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 軍手
ミタニコーポレーションの シノ軍手
RVG(アールブイジー)すべり止め付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
57632997
品番
203126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
リサイクル原料を使用した耐久性の高いリサイクルバリュー軍手です。
用途
一般作業・土木建築・工場内作業・レジャー
色
杢ベージュ
サイズ
フリー
入数(双)
5
組成
ポリエステル・アクリル・その他【加工部】PVC
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には、巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業にはご使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。油や水が付くと滑りやすくなりますので、作業には十分ご注意ください。