メイン1
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の プロテクティブスニーカー
ヘリテイジAIR TWIST 2.0 MID PU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57633058
品番
63.204.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。静電気帯電防止
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
形状
ミドルカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
25
規格
JSAA A種・衝撃吸収
材質(アッパー)
人工皮革(マイクロファイバー)
材質(ソール)
合成底
機能
衝撃吸収、静電気帯電防止
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ