ルクレールCVミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57633084 品番 4974908621031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

袋が見えにくい二重構造
リビングはもちろん、洗面台や化粧台など台上でも使えるコンパクトサイズ。

材質カバー:ポリプロピレン/ポリスチレン、容器:ポリプロピレン 形状角形 ブラウン 質量(g)348 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×142×206 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする