曜日別特売

自立式万能フゴ・ストロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57633109品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

植木職人・公園管理・道路管理・業務用に
清掃作業、落葉清掃などに
底部分が大幅に強度アップしました!
底が硬く摩耗に強い!開口部はビニールチューブを使っていますので柔らかいですが閉じにくい
プラスチック支柱が入っています。上部のシリコンキャップで飛び出しを防止
折り曲げ部分にはビニールチューブが入っています
プラスチックラバーの底皿で摩耗に強く、強度が大幅にアップしました
メーカー従来品の弱点だった底各部分の耐久性を大幅にアップ!
生地は厚地(210g/m2)。片面をラミネート加工で防水・強度をアップ!
開き方(ご使用になる時)は開口部を左(反時計回り)に回転させると立ち上がります。畳むときは開口部を右(時計回り)に回転させる
底部分に発泡スチロールが入っていますので、クッション材としてご利用いただけます

材質生地:ポリプロピレン(ラミネート加工)、底皿:プラスチックラバー、支柱:ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、クッション材:発泡スチロール容量(L)160耐荷重(kg)20寸法(縦×横×高さ)(mm)【立上げ】約550×約550×約540(取っ手部除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする