- 簡易ガーデンエプロン エルモ[農業・園芸資材] 57633118 - 簡易ガーデンエプロン エルモ[農業・園芸資材] 57633118 - 簡易ガーデンエプロン エルモ[農業・園芸資材] 57633118 - 簡易ガーデンエプロン エルモ[農業・園芸資材] 57633118

簡易ガーデンエプロン

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57633118 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

家庭菜園・園芸作業をアシスト!
腰に巻いてご使用ください。両手が使え軽くて丈夫。開口部が閉じません。生地は防水処理済み(縫製部分は防水ではありません)
腰に巻くエプロンですので着脱が簡単です。ポケット部分にはプラスチック板が入っていますので口が閉じません。収穫物や摘み取った葉っぱ、花びらをエプロンのポケットに入れます。両手で作業が出来、疲労軽減できます。生地は防水処理していますので露濡れを軽減します(縫製部分は防水ではありません)

用途
エンドウ豆、ミニトマトなど家庭菜園の収穫に。山菜採りに。芽摘み、花摘みに
ご使用方法:エプロンを腰に巻いて、後ろで腰ひもを結んでください。取り外す場合は腰ひもを解いてください
材質生地/不織布・紐/ポリエステル・芯/PP 幅W×深さ(mm)【全体】290×420 紐長(cm)約150 寸法(幅W×奥行D)(cm)【開口部】約21×約15
注意
尖った物や硬いものを入れないでください。耐荷重を超えるものを入れないでください。火のそばで使ったり保管をしないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57633118
2026-01-10
用途:
野菜の収穫
農・林・水産業

使用しているうちに緩みます。重みが加わると体にめり込む感じがして長くは使えないです。

対象商品:
57633118
2025-07-04
用途:
農業作業

ぶどうの袋掛けの時に使用してます。
袋を入れる袋を探していましたら、見つけました。特大の袋を使ってますが大き過ぎず使いやすです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする