JIAMAX

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20L) 注文コード 57633127 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,798
販売価格(税別)
9,998

高機能除菌脱臭剤。食品として認められています。
安心安全で、すぐれた安定性があります。
有効塩素濃度80ppmを安定的に長期間保っています。
二酸化炭素0.03%と特殊混合する事でpH値5.8〜6.0の弱酸性
(賞味期限5ヶ月がHACCPにより明確化)
塩素ガスの発生の心配なし 残留塩素が極めて低く、安心安全でありながら高い除菌力があります。

用途食品や調理器具などの殺菌 ペットの除菌消臭 シーツ、まくら、衣類や靴、車のにおい、タバコのにおいなどの消臭 成分二酸化炭素0.03%、次亜塩素酸ナトリウム0.008% pH5.8〜6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ジアマックスは洗い流す必要はありません。車のシートが皮の場合は皮の臭いもとれてしまいます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57633136
2024-06-27
用途:
手や部屋の殺菌

アルコールのように手が荒れないので、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする