曜日別特売
- JIAMAX JIAMAX 57633136

- JIAMAX JIAMAX 57633136
- JIAMAX JIAMAX 57633136
- JIAMAX JIAMAX 57633136
- JIAMAX JIAMAX 57633136
- JIAMAX JIAMAX 57633136
- JIAMAX JIAMAX 57633136
- JIAMAX JIAMAX 57633136
- JIAMAX JIAMAX 57633136

JIAMAX

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(10L)
内容量1箱(10L)注文コード57633136品番-
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,098
販売価格(税別)
7,498

高機能除菌脱臭剤。食品として認められています。
安心安全で、すぐれた安定性があります。
有効塩素濃度80ppmを安定的に長期間保っています。
二酸化炭素0.03%と特殊混合する事でpH値5.8~6.0の弱酸性
(賞味期限5ヶ月がHACCPにより明確化)
塩素ガスの発生の心配なし 残留塩素が極めて低く、安心安全でありながら高い除菌力があります。

用途
食品や調理器具などの殺菌 ペットの除菌消臭 シーツ、まくら、衣類や靴、車のにおい、タバコのにおいなどの消臭
成分二酸化炭素0.03%、次亜塩素酸ナトリウム0.008%pH5.8~6.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ジアマックスは洗い流す必要はありません。車のシートが皮の場合は皮の臭いもとれてしまいます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57633136
2024-06-27
用途: 手や部屋の殺菌

アルコールのように手が荒れないので、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする