手の甲
PUMA GLOVE
PUMA GLOVEの 背抜き手袋
PUMA GLOVEの ニトリルゴム 背抜き手袋
PUMA GLOVE フレックスプラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57633374
品番
PG-1510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥398
販売価格(税別)
¥
362
バスケットに入れる
18ゲージ編み・超ストレッチ 摩耗・油に強い
プレミアムフィニッシュ
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
色
ブルー
サイズ
L
入数(双)
1
機能
超ストレッチ 摩耗・油に強い
ゲージ数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。