CSD008 オートマチックソープディスペンサー センター商事 57633495 CSD008 オートマチックソープディスペンサー センター商事 57633495

オートマチックソープディスペンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57633495 品番CSD008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手をかざすだけ!赤外線センサーが手の動きを検出し、ソープを自動的に排出します。
1200mAhのバッテリー内蔵なので、付属のUSBコードで充電しておけば場所を選ばす、どこでも使えます。
ご利用状況に応じて、吐出量を調整できます。操作もカンタン!ダイヤルを回すだけ!
タンク大容量650mL。クリアタンクなので、残量が見える!
壁掛け穴があるので、お好きな場所に取り付けることができます。
クリアトレーが付属しているので、液が垂れてしまっても安心です。

付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語) 仕様液体調節量:1-5mL 使用方法センサー式 材質ABS、PC 寸法(mm)約165×93×225、クリアトレー:Φ90 質量(g)約495 電池リチウムイオン充電池 タンク容量(mL)650 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)1200 使用可能回数フル充電で約30000回 センサー感知範囲約8cm 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

csd008

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする