手指消毒用ケア・コール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード57633538 品番270931
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

手指消毒に最適。塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
法令による保管量、保管場所等の制限や許可申請手続きが不要です。塩化ベンザルコニウムを有効成分としたエタノール配合消毒剤です。非危険物です。
※エタノール濃度 65.0%(容量%)57.2%(重量%)

用途手指の除菌 成分塩化ベンザルコニウム 0.05w/v%、エタノール、グリセリン 液性中性 エタノール濃度(w/w%)57.2 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57633538
2022-05-30
用途:
来客用の消毒
建設業・工事業

以前使用していた消毒液がなくなったので、同じ商品を探していました。早々に到着して、助かりました。ありがとうございます。

対象商品:
57633538
2021-03-29
用途:
消毒
田中酒造株式会社 様 (製造業)

今回、当社のイベントに使用させていただきました。重いので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする