KLKW-50-R KLKW小物入れロッカー コインリターン錠 生興 57633573 KLKW-50-R KLKW小物入れロッカー コインリターン錠 生興 57633573 KLKW-50-R KLKW小物入れロッカー コインリターン錠 生興 57633573

KLKW小物入れロッカー コインリターン錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57633573 品番 KLKW-50-R
参考基準価格(税別)¥625,500 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ポーチ等の私物の持ち込み制限があるスペースの入口に。
100円コインを投入後キーが可動します。解錠時に返却されます。
ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。

タイプ50人用 仕様(取手)バネ式自動閉機能付・100円コインリターン錠付 ホワイト 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×300×1600 材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×275×125 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×300×1600 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)149×275×125
注意
※マスターキー、予備内筒錠セット、その交換キー、転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする