ディーアンドディーカンパニー
ディーアンドディーカンパニーの 暖房用品
ディーアンドディーカンパニーの 防寒用品
ディーアンドディーカンパニーの 融雪マット
ゴムチップパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトブルー
注文コード
57633715
品番
GM3031LB
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途
勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様
面取り加工あり
寸法(mm)
300×300×10
質量(kg)
約0.8
色
ライトブルー
タイプ
通路用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません