ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 床/コンクリート/道路用
ニッぺ(日本ペイント)の 床/コンクリート
クリンカラーAベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
57634527
品番
3002112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
1液なので、取り扱いが簡単です。ローラー塗り、はけ塗りも容易にできます。
速乾性でメンテナンスも容易です。
経済性に優れた防塵床用塗料です。
つや有とつや消しがあり、美しい仕上がりが得られます。
色
CB14 ミルキーグリーン
主な用途
床
特性
速乾
タイプ
艶有り
希釈剤
クリンカラーAシンナー
塗布方法
中毛ローラー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
30〜40
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
4以上(23℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.13〜0.17
塗回数
2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080