SLC-18TW-N SLCアクリル窓付シューズボックス 南京錠式 生興 57634657

※サンプル画像 (錠部分は別画像をご確認ください)

SLC-18TW-N SLCアクリル窓付シューズボックス 南京錠式 生興 57634657 SLC-18TW-N SLCアクリル窓付シューズボックス 南京錠式 生興 57634657

SLCアクリル窓付シューズボックス 南京錠式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57634657 品番SLC-18TW-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥137,000
この商品は人数・段数など8種類から選べます 他の種類を見る

出入り口の靴の履き替えに。
使用中か未使用か一目瞭然。
各々で鍵をご用意されたいところに。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790 仕様(取手)シリンダー錠・アクリル窓 性能エアホール・名札差・網棚なし ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
注意
※南京錠は付属しておりません、別途お買い求めください。(大型は、使用できないものがあります)
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57634657 SLC-18TW-N 73975773 SLC-18TW-N2 SLCアクリル窓付シューズボックス 南京錠式 生興 SLCアクリル窓付シューズボックス 南京錠式 生興 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする