ゴムチップマット Lステップ付 階段用S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライトグリーン黒 注文コード57635070 品番GML4509LGB
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,351
販売価格(税別)
9,410
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。

用途勝手口、玄関などの階段に 仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工 寸法(mm)450×900×10(L部20) 質量(kg)約3.5 ライトグリーン黒 タイプ階段用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする