SBNシューズボックス オープンタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 人数12人用 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 注文コード57635567 品番SBN-12
参考基準価格(税別)¥77,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は人数・材質など20種類から選べます 他の種類を見る

出入り口の靴の履き替えに。
中棚の上段に上履きスリッパ、下段に靴を分けて収納できます。

人数12人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×350×910 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×347×250 質量(kg)34 ニューグレー 高さ(mm)中棚付(棚上有効高100、棚下有効高134) 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 有効長(mm)中棚上:100、中棚下:134 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×350×910 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×347×250 なし グリーン購入法適合
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57635524
2023-02-27
用途:
仕事場の入退館時
国立大学法人神戸大学 様 (教育・研究機関)

白過ぎず落ち着いた色で気に入っています。上段の空間が広くて上履きがとても入れ易いですが、その分だけ下段の高さが低いので靴によっては舌の部分が靴を出す際に引っ掛かることがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする