※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 内装建材
MK(丸喜金属本社)の 木材
MK(丸喜金属本社)の 棚板
ウッドプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57635674
品番
ZW-806N20T
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ブラケット金具を取り付ける際に、壁の補強として最適です。
用途
ベースプレートとして
トラスコ品番
195-2962
幅(mm)
100
厚さ(mm)
15
全長(mm)
2000
質量(kg)
2.2
色
チェリーオーク
アズワン品番
64-8786-45