生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の 靴箱・下駄箱
SBKオープンボックス 可動棚タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57635734
品番
SBK-18
参考基準価格(税別)
¥83,900
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
中棚の位置は自由に変更でき、30ミリピッチで上下に移動できます。
追加棚板もオプションにて、ご用意しております。
書棚として、シューズボックスとして、ヘルメット入れとして。
人数
18人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×350×1800
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
277(右列266)×347×1680
色
ニューグレー
材質(本体)
スチール/粉体塗装
タイプ
18人用
段数
3列6段
有効内寸(mm)
277(右列266)×347
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×350×1800
鍵
なし
グリーン購入法
適合
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません