ディーアンドディーカンパニー
ディーアンドディーカンパニーの 暖房用品
ディーアンドディーカンパニーの 防寒用品
ディーアンドディーカンパニーの 融雪マット
ハート融雪マット 連結型階段用S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57635779
品番
MW12509BGB
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥21,241
販売価格(税別)
¥
19,310
バスケットに入れる
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途
勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様
面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所
寸法(mm)
250×900×20
質量(kg)
約3.8
色
緑黒
タイプ
階段用
消費電力(W)
67.5
定格電圧(V)
100
能力
融雪能力
コード長さ(m)
入0.2、出0.2
連結数
最大17枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)
面積(m
2
)
0.225
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません