MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 内装資材
MK(丸喜金属本社)の 床・階段関連部材
バリアフリー敷居レール
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57635796
品番
ZA-500-200
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
敷居を撤去し敷居レールをかぶせて止めるだけで、段差解消が出来ます。
用途
敷居撤去後の段差解消、カバーとして
トラスコ品番
143-3661
長さ(mm)
2000
幅(mm)
125
厚さ(mm)
2
全長(mm)
2000
色
ブラウンオーク
質量(g)
1300
アズワン品番
64-8785-42