ディーアンドディーカンパニー
ディーアンドディーカンパニーの 暖房用品
ディーアンドディーカンパニーの 防寒用品
ディーアンドディーカンパニーの 融雪マット
ハート融雪マット 階段用L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57635797
品番
M13015GB
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥31,779
販売価格(税別)
¥
28,890
バスケットに入れる
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途
通路、勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様
面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵
寸法(mm)
300×1500×20
質量(kg)
約8.1
色
緑黒
タイプ
階段用
消費電力(W)
135
定格電圧(V)
100
能力
融雪能力
コード長さ(m)
0.5
面積(m
2
)
0.45
1時間あたりの電気代目安(円)
4.19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません