W-HSM-5B ヘッドセットマスク ウィンカム 57635857 W-HSM-5B ヘッドセットマスク ウィンカム 57635857 W-HSM-5B ヘッドセットマスク ウィンカム 57635857 W-HSM-5B ヘッドセットマスク ウィンカム 57635857

ヘッドセットマスク

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 57635857 品番 W-HSM-5B
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「ウィンカムヘッドセットマスク」は装着時の審美性と機能性にこだわった、接客業に最適なおもてなしマスクです。
ストレスフリーのシャープでスタイリッシュな形状は、従来の透明衛生マスクの機能を損なうことなく、企業・店舗のイメージアップに貢献します。
防曇加工でいつでもクリアな透明フィルムが衛生面への配慮と共に、笑顔での接客対応を実現し、企業・店舗のイメージアップに貢献します。

用途飲食業、食品小売店、百貨店・食品スーパー、ホテル、学生食堂・社員食堂、理容・美容室、エステサロン、ビューティーサロン、アパレルや雑貨などのショップ・小売店、工場など。 ブラック サイズフリー 質量(g)68 材質(フィルム)ポリカーボネート(透明)
注意
※フィルムの拭き取りの際、アルコール系除菌剤のご使用はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57635839
2020-10-05
用途:
主に接客時
金融・保険業

最近は,よくテレビで見かけるようになった透明のマスクです。造り自体はしっかりした印象で良いと思います。ただ,セッティングが意外と難しい。使い捨てマスクやエチケットマスクであれば,単に耳にかけるだけなので超簡単です。しかしながら,本品はセットする必要があり,特に透明マスクの部分が口元を覆うように行わなければなりません。鏡を見ながら微調整する必要があります。また,案外と蒸し暑く,更には,ハウジングセットによってきつい感があります。いずれにせよ,セッティングの難しさは念頭に置いた方が良いでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
57635857
2020-10-07
用途:
お仕事中
トータルヘアープロデュース ベイス 様 (サービス業)

シールドがやや小さかったので別売りの大きなシールドを用意しました。
ヘッドセットも小さめだった為逆さに使ったり色々工夫しています。

1人が参考にしています
対象商品:
57635839
2021-01-06
用途:
外出先で人との会話の時に使用。
森鋲螺製作所 様

見た目はメカニック的で格好良いのですが、仕舞うのが面倒。
食事の時に、簡単に上に跳ね上げられるようになっていれば完璧。
チョット残念。
なので、やや満足にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする