ANW・A4判対応書庫 両開き・下置用(5段)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57636127 品番ANW-36H
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。
開き扉はラッチ機能装備です。
地震時に自然に開いたり、収納物が飛び出すのを防ぎます。
A4ファイルを5段のフィットサイズ。
両開き扉なので、開くと収納物が一目瞭然。

種類両開き 仕様(取手)シリンダー錠 性能錠付・ラッチ付・棚板4枚付 ホワイト 高さ(mm)1850 材質(本体)スチール/粉体塗装 奥行(mm)400 間口(mm)880 耐荷重(kg/段)40 棚段数5 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) 設置形態下置き専用 (取手)シリンダー錠 グリーン購入法適合
注意
※下置用・アジャスター付でベース不要です。
※左右連結ビスセット(TKM-6)・床固定金具(YKU-2)・壁固定金具(TKU-2)は、オプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする