ディーアンドディーカンパニー
ディーアンドディーカンパニーの 暖房用品
ディーアンドディーカンパニーの 防寒用品
ディーアンドディーカンパニーの 融雪マット
ハート融雪マット 雪庇用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57636226
品番
M111221BL
参考基準価格(税別)
¥63,720
販売価格(税込)
¥47,311
販売価格(税別)
¥
43,010
バスケットに入れる
雪庇、つららのお悩み解消にご利用ください。
用途
屋根上設置
寸法(mm)
200×2100×20
質量(kg)
約7.6
色
黒
タイプ
雪庇用
コード長さ(m)
2
面積(m
2
)
0.42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません