ANW・A3判横型対応奥深書庫 ガラス引戸.・上置用(2段)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57636416 品番 ANW-625G
参考基準価格(税別)¥97,400 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

A3横型ファイルを無駄なく収容できます。
収容物が、すぐ見えるように。
A3横型ファイルを2段のフィットサイズ。
通路が狭く、開き扉はじゃまな時、省スペースに対応します。

種類引戸 性能錠付・棚板左右各1枚付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×515×730 仕様(本体・扉)3mmトーメイガラス(取手)シリンダー錠 質量(kg)47 ホワイト 材質(本体)スチール/粉体塗装 段数2 棚板数(枚)2 棚段数2段 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) 設置形態上置き シリンダー グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×515×730 商品タイプ(右)829 (左)854×455×667 均等耐荷重(kg/段)50
注意
※上置用です。
※上下連結金具(TKM-5)・左右連結ビスセット(TKM-6)・壁固定金具(TKU-2)は、オプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする