グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの 区画ロープ
グリーンクロスの トラロープ
三角旗付トラロープ片側輪っか20m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57636453
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。
風でも三角旗がずれません。
反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途
現場作業の時間短縮に。
付属品
輪っか金具1個
仕様
全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。
材質
PE・ターポリン
質量(g)
800
長さ(m)
20
寸法(Φmm)
輪っか:50/さつま編み
ロープ径(Φmm)
7
寸法(Φmm×m)
ロープ:7×全長20
メーカー商品コード
6300004718
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
ロープ用金具10個セット
参考になった