システム収納庫 ラテラルキャビネット(下置き用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57637362 品番 RW45-310D
参考基準価格(税別)¥122,200 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズ450mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。
錠前は赤と青の表示錠。引出しなので、見下ろして楽に利用できます。ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。

ホワイト 段数3 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)808×395×300 耐荷重(kg/段)1引出し当り:60 質量(kg)55 仕様(取手)シリンダー表示錠・オールロック式 性能錠付・ラッチ付・仕切り板各1枚付 高さ(mm)1050 材質(本体)スチール/粉体塗装 種類引出し 奥行(mm)450 間口(mm)900 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)808×395×305 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:20%) グリーン購入法適合
注意
※床部にアジャスターベース(RW45-NB(ホワイト)・RG45-NB(ニューグレー)のいずれか)が必要です。
※水平レベルを出せるので、床部の凹凸による、扉のズレやゆがみ補正、ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときのズレを補正します。
※ラテラルタイプは、単体で使用しないでください。引出しを引くと転倒の恐れがあります。横連結や壁固定が必要です。
※下置用です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする