RW45-310KD-D RW45システム収納庫 ラテラルキャビネット・各段施錠・ダイヤル錠(3段タイプ) 生興 57637414

RW45システム収納庫 ラテラルキャビネット・各段施錠・ダイヤル錠(3段タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57637414 品番RW45-310KD-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥135,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズ450mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。
各段に別々の錠前がついており、個人収納に適した引出し型収納庫です。
錠前は赤と青の表示錠。引出しなので、見下ろして楽に利用できます。ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。

ホワイト/Eグレー 仕様(取手)各段別ダイヤル錠 性能錠付・ラッチ付・仕切り板各1枚付 材質(本体)スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)
注意
※床部にアジャスターベース(RW45-NB)が必要です。
※水平レベルを出せるので、床部の凹凸による、扉のズレやゆがみ補正、ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときのズレを補正します。
※ラテラルタイプは、単体で使用しないでください。引出しを引くと転倒の恐れがあります。横連結や壁固定が必要です。
※非常用ダイヤルNO,検索キーはオプションです。
※下置用です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57637414 RW45-310KD-D 73976674 RW45-310KD-D2 RW45システム収納庫 ラテラルキャビネット・各段施錠・ダイヤル錠(3段タイプ) 生興 RW45システム収納庫 ラテラルキャビネット・各段施錠・ダイヤル錠(3段タイプ) 生興 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする