RW45-N10HC49 RW45システム収納庫 扉付プラスチックキャビネット 生興 57637448 RW45-N10HC49 RW45システム収納庫 扉付プラスチックキャビネット 生興 57637448

RW45システム収納庫 扉付プラスチックキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様(取手)シリンダー表示錠(プラスチック引出し)タイトルシール付 性能B4・3列・左1列浅型23段・右2列浅型3段深型10段 注文コード57637448 品番RW45-N10HC49
参考基準価格(税別)¥179,600 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は段数・仕様・性能など5種類から選べます 他の種類を見る

両開き扉がついた、透明プラスチックの引出しの、小分けできる便利な整理ケースです。
各引出しに大事な資料を収納、施錠してそのまま保管したい時に便利です。
錠前は赤と青の表示錠。ラッチ機能付ですので自然に開いたり、飛び出しません。

ホワイト 仕様(取手)シリンダー表示錠(プラスチック引出し)タイトルシール付 性能B4・3列・左1列浅型23段・右2列浅型3段深型10段 高さ(mm)1050 材質(本体)スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型=258×368×35・深型=258×368×77 材質(引出し)PS樹脂(再生20%) 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:20%) 材質(レール)PP樹脂(再生100%) グリーン購入法適合
注意
※床部にアジャスターベース(RG45-BB)が必要です。
※水平レベルを出せるので、床部の凹凸による、扉のズレやゆがみ補正、ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときのズレを補正します。
※引出しの仕切り板(B4-DPS・B4-WPS・B4-DPL・B4-WPL)は、オプションです。
※下置用です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする